Beli bosch gks 66 x di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita T.C.T.Saw Bladeatribut:
- Size: 185 X 24T
Daftar Harga bosch gks 66 x Terbaru February 2026
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw | Rp3.199.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| BOSCH Jigsaw | Rp1.099.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp669.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)